Motion
44200160
72 Inch Long x 2-1/2 Inch Wide x 1/4 Inch Thick,Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +1 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +/- 0.002 Inch Thickness Tolerance, 0.002 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11741972
N° MFR44200160
Prix504.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
72 Inch Long x 2-1/2 Inch Wide x 1/4 Inch Thick,Type 4142, Alloy Steel Pre Hardened Flat Stock +1 Inch Long Tolerance, +0.005 Inch Wide Tolerance, +/- 0.002 Inch Thickness Tolerance, 0.002 Inch Square Tolerance
N° D’ARTICLE MI11741972
N° MFR44200160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix504.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    2-1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +1.00 -0.000 po
  • Spécification du matériel
    4142
  • Tolérance carrée
    0.0020 po
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.002 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
GROUPE 44200160 44200160 1/4X2-1/2X72 4142