Motion
44789683
Tuyau de support de buse pour sableuse de 1-1/4 po NPT et 4 po de long x 1-1/2 po de large avec DI 1-1/2 po x DI 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11742056
N° MFR44789683
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de support de buse pour sableuse de 1-1/4 po NPT et 4 po de long x 1-1/2 po de large avec DI 1-1/2 po x DI 2-3/8 po
N° D’ARTICLE MI11742056
N° MFR44789683
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2-3/8 po
  • Hauteur totale
    3.980 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 NPT

Détails

  • Types de produits
    Porte-buse

Aperçu

Description du fabricant
44789683 44789683 1-1/2X1-1/4"NPS NH ALU