Motion
44794337
Pièce de raccord de came et rainure - Aluminium
N° D’ARTICLE MI11742079
N° MFR44794337
Prix69.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de raccord de came et rainure - Aluminium
N° D’ARTICLE MI11742079
N° MFR44794337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du coupleur
    3 po
  • Taille du filetage
    2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Descripteur de couplage
    Coupleur femelle Filetage NPT femelle
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Collecte de valeur
  • Matériel
    Aluminium
  • Pression maximale
    500 psi
  • Type de pièce
    Partie D
  • Style
    Partie D
  • Type
    Came et rainure

Aperçu

Description du fabricant
44794337 44794337 3" DI X 2 NPT (D) ALUMINIUM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good