Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base5-1/4 po
- Largeur de la base5-1/8 po
- Hauteur maximale18-5/8 po
- Hauteur minimale9-1/2 po
- Diamètre du piston1.7300 po
- Diamètre de la vis1-3/16 po
- Accident vasculaire cérébral6 po
Détails
- Capacité de charge12 tonnes
- Type de produitPrises pour bouteilles
- Vis3-1/8
- TypePrise latérale pour bouteille de pompe