Motion
51867463
Diam 3/4 po, pas fin, LOC 1-1/4 po, fraise à bout carré rugueuse en cobalt 4 cannelures sans revêtement, OAL 3-1/2 po, tige Diam 3/4 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11743201
N° MFR51867463
Prix95.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3/4 po, pas fin, LOC 1-1/4 po, fraise à bout carré rugueuse en cobalt 4 cannelures sans revêtement, OAL 3-1/2 po, tige Diam 3/4 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11743201
N° MFR51867463

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Pas
    Fine
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
51867463 51867463 3/4X3/4X1-1/4"LC 4FL C
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.