Motion
52427952
11 Gage, 0.12 Inch Wire Diameter, 5/8 x 5/8 Mesh per Linear Inch, Steel, Wire Cloth - 0.505 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
N° D’ARTICLE MI11743565
N° MFR52427952
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11 Gage, 0.12 Inch Wire Diameter, 5/8 x 5/8 Mesh per Linear Inch, Steel, Wire Cloth - 0.505 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
N° D’ARTICLE MI11743565
N° MFR52427952

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Largeur
    12 po
  • Largeur de l’ouverture
    0.5050 po
  • Diamètre du fil
    0.1200 po
  • Jauge de fil
    11

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Maille par pouce linéaire
    5/8 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Type
    Chiffon métallique

Aperçu

Description du fabricant
52427952 52427952 5/8"X5/8".120 12 X 12 po