Motion
52430899
24 Gage, 0.023 Inch Wire Diameter, 12 x 12 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.06 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
N° D’ARTICLE MI11743681
N° MFR52430899
Prix29.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 Gage, 0.023 Inch Wire Diameter, 12 x 12 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.06 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
N° D’ARTICLE MI11743681
N° MFR52430899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Largeur
    12 po
  • Largeur de l’ouverture
    0.0600 po
  • Diamètre du fil
    0.0230 po
  • Jauge de fil
    24

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Maille par pouce linéaire
    12 x 12 po / 253 x 254 mm
  • Type
    Chiffon métallique

Aperçu

Description du fabricant
52430899 52430899 12X12 .023 12 X12po SS