Motion
52431038
24 Gage, 0.023 Inch Wire Diameter, 16 x 16 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.04 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
N° D’ARTICLE MI11743688
N° MFR52431038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 Gage, 0.023 Inch Wire Diameter, 16 x 16 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.04 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
N° D’ARTICLE MI11743688
N° MFR52431038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Largeur
    12 po
  • Largeur de l’ouverture
    0.0400 po
  • Diamètre du fil
    0.0230 po
  • Jauge de fil
    24

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Maille par pouce linéaire
    16 x 16 po / 253 x 254 mm
  • Type
    Chiffon métallique

Aperçu

Description du fabricant
52431038 52431038 16X16 .023 12 X12po SS