Spécifications
Dimensions
- Hauteur11/32 po
- Taille du filetage5/16-18
- Largeur sur les talons plats1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matérielNylon
- Type de verrouillageInsérer
- MatérielLaiton
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeContre-écrou hexagonal
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
- Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.