Motion
52592516
Contre-écrou hexagonal 5/8-11 UNC 18-8 avec insert en nylon - Largeur de 15/16 po sur les méplats, hauteur de 25/64 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11743853
N° MFR52592516
Prix7.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 5/8-11 UNC 18-8 avec insert en nylon - Largeur de 15/16 po sur les méplats, hauteur de 25/64 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11743853
N° MFR52592516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    25/64 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Largeur sur les talons plats
    15/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    18-8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52592516 52592516 5/8-11 18-8 SS MINCE NY
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.