Spécifications
Dimensions
- Hauteur1-9/32 po
- Taille du filetage1-8
- Largeur sur les talons plats1-5/8 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- Insérer le matérielNylon
- Type de verrouillageInsérer
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeContre-écrou hexagonal lourd
Aperçu
- Les contre-écrous hexagonaux lourds ont des têtes plus épaisses que les écrous hexagonaux standard
- Ils sont utilisés avec des boulons de grand diamètre et haute résistance.