Motion
52593878
Contre-écrou hexagonal 1/2-13 classe UNC 8 avec insert en nylon - Largeur de 3/4 po sur les méplats, hauteur de 19/32 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11743975
N° MFR52593878
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal 1/2-13 classe UNC 8 avec insert en nylon - Largeur de 3/4 po sur les méplats, hauteur de 19/32 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11743975
N° MFR52593878

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Largeur sur les talons plats
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 8
  • Insérer le matériel
    Nylon
  • Type de verrouillage
    Insérer
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
52593878 52593878 1/2-13 GRILLE 8 PLAIN NYL
  • Les contre-écrous hexagonaux sont le type le plus courant de contre-écrou
  • Ils ont six côtés uniformes qui créent une surface de roulement plate.