Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille du filetage3/8 NPT
Détails
- Style de poignéeLevier
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de connexion de portFNPT x FNPT
- Style de transfertComplet
- Pression nominale150 psi
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du siègePTFE
- StyleEn ligne - Flux bidirectionnel
- TypePort complet
- Évaluation WOG600 psi