Motion
54109012
1.575 W, 6.3 V, base de baïonnette miniature pour lampes à incandescence et spécialisées T3-1/4 , 1 à 1.999 Portée équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, 1-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11744119
N° MFR54109012
Prix1.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.575 W, 6.3 V, base de baïonnette miniature pour lampes à incandescence et spécialisées T3-1/4 , 1 à 1.999 Portée équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, 1-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11744119
N° MFR54109012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/4 po

Détails

  • Puissance réelle
    1.58
  • Détails supplémentaires
    C-2R Filament
  • Intensité
    0.250
  • Durée de vie moyenne de l’ampoule
    3,000 heures
  • Code de base
    Mini baie
  • Style de base
    Baïonnette miniature
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2600
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Indicateur, radio, télévision
  • Type de lampe
    T3-1/4
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    6.30
  • Équivalent de puissance
    1.575
  • Plage équivalente de puissance
    1-1.999

Aperçu

Description du fabricant
54109012 54109012 44 MINIATURE LAMP0
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.