Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1 po
Détails
- Puissance réelle36.12
- Détails supplémentairesC-2V Filament
- Intensité1.290
- Durée de vie moyenne de l’ampoule300 heures
- Code de baseBaie de S.C.
- Style de baseBaïonnette
- Type d’ampouleIncandescence
- Température de la couleur2600
- Plage de température de couleurChaud (1000-3000)
- GradationGradable
- À utiliser avecAvion
- Type de lampeS11
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Tension28.00
- Équivalent de puissance36.120
- Plage équivalente de puissance5-49
Aperçu
- Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.