Motion
54109145
4.76 Watt, 28 Volt, lampe miniature incandescente et lampe spécialiséeT3-1/4 miniature à culot à baïonnette,2 à 4.999 gammes équivalentes, chaud (1,000 à 3,000), intensité variable 1-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11744129
N° MFR54109145
Prix4.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4.76 Watt, 28 Volt, lampe miniature incandescente et lampe spécialiséeT3-1/4 miniature à culot à baïonnette,2 à 4.999 gammes équivalentes, chaud (1,000 à 3,000), intensité variable 1-1/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11744129
N° MFR54109145

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/4 po

Détails

  • Puissance réelle
    4.76
  • Détails supplémentaires
    C-2F Filament
  • Intensité
    0.170
  • Durée de vie moyenne de l’ampoule
    500 heures
  • Code de base
    Mini baie
  • Style de base
    Baïonnette miniature
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2600
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Avion
  • Type de lampe
    T3-1/4
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    28.00
  • Équivalent de puissance
    4.760
  • Plage équivalente de puissance
    2-4.999

Aperçu

Description du fabricant
54109145 54109145 313 MINIATURE LAMP0
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.