Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-1/4 po
Détails
- Puissance réelle1.12
- Détails supplémentairesC-2F Filament
- Intensité0.040
- Durée de vie moyenne de l’ampoule7,000 heures
- Code de baseS.C. Midget à bride
- Style de baseContact unique Midget à bride
- Type d’ampouleIncandescence
- Température de la couleur2600
- Plage de température de couleurChaud (1000-3000)
- GradationGradable
- À utiliser avecIndicateur
- Type de lampeT1-3/4
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Tension28.00
- Équivalent de puissance1.120
- Plage équivalente de puissance1-1.999
Aperçu
- Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.