Motion
54109418
17.875 W, 6.5 V, base baïonnette à double contact pour lampes miniatures et spécialisées à incandescence S8 , 5 à 49 , portée équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, OAL 2 po
N° D’ARTICLE MI11744154
N° MFR54109418
Prix23.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
17.875 W, 6.5 V, base baïonnette à double contact pour lampes miniatures et spécialisées à incandescence S8 , 5 à 49 , portée équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, OAL 2 po
N° D’ARTICLE MI11744154
N° MFR54109418

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po

Détails

  • Puissance réelle
    17.88
  • Détails supplémentaires
    Filament C-6
  • Intensité
    2.750
  • Durée de vie moyenne de l’ampoule
    100 heures
  • Code de base
    Baie de D.C.
  • Style de base
    Baïonnette à double contact
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2600
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Instrument
  • Type de lampe
    S8
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    6.50
  • Équivalent de puissance
    17.875
  • Plage équivalente de puissance
    5-49

Aperçu

Description du fabricant
54109418 54109418 1493 MINIATURE LAMP0
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.