Motion
59754929
Course de piston de 13/16 po, diam. de piston de 1-19/32 po, 0.81 po3 par course, capacité de réservoir de 61 po3, pompe hydraulique manuelle - 10,000 psi, 99 lb Effort de poignée maximal
N° D’ARTICLE MI11745061
N° MFR59754929
Prix1,659.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Course de piston de 13/16 po, diam. de piston de 1-19/32 po, 0.81 po3 par course, capacité de réservoir de 61 po3, pompe hydraulique manuelle - 10,000 psi, 99 lb Effort de poignée maximal
N° D’ARTICLE MI11745061
N° MFR59754929

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,659.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du piston
    1.594 po
  • Taille du port
    3/8 NPTF

Détails

  • 1St Pression nominale de phase
    200 psi
  • 2Nd Pression nominale de phase
    10,000 psi
  • Effort de poignée maximal
    99 lb
  • Nombre d’étapes
    2
  • Volume d’huile par course
    0.81, 0.14 po
  • Course de piston
    0.82 po
  • Matériau de la pompe
    Aluminium
  • Capacité du réservoir
    61 po

Aperçu

Description du fabricant
59754929 59754929 61CU 10000PSI 2SPD SNG