Motion
59755033
Course de piston de 13/16 po, diam. de piston de 1-19/32 po, 0.13 po3 par course, capacité de réservoir de 67 po3, pompe hydraulique manuelle - 10,000 psi, 89 lb Effort de poignée max., 1 étape
N° D’ARTICLE MI11745071
N° MFR59755033
Prix1,554.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Course de piston de 13/16 po, diam. de piston de 1-19/32 po, 0.13 po3 par course, capacité de réservoir de 67 po3, pompe hydraulique manuelle - 10,000 psi, 89 lb Effort de poignée max., 1 étape
N° D’ARTICLE MI11745071
N° MFR59755033

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,554.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du piston
    1.594 po
  • Taille du port
    3/8 NPTF

Détails

  • 2Nd Pression nominale de phase
    10,000 psi
  • Effort de poignée maximal
    89 lb
  • Nombre d’étapes
    1
  • Volume d’huile par course
    0.13 po
  • Course de piston
    0.82 po
  • Matériau de la pompe
    Acier
  • Capacité du réservoir
    67 po

Aperçu

Description du fabricant
59755033 59755033 67CU 10000PSI 1SPD SNG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good