Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau6
- Longueur du tuyau10.00 pi
- Diamètre intérieur3/8 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
Détails
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionTuyau de pompe hydraulique
- Terminer un3/8 NPT
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau du tuyauCaoutchouc
- Pression nominale10000
- Pression de service10000 psi