Motion
59755454
60 tonnes, course de 6 po, capacité d’huile de 78.25 pi3, cylindre hydraulique portatif à trou creux de 13.05 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 12.76 po, hauteur maximale de 18.76 po, diam. de cylindre de 4.08 po, diam. de tige de piston de 3.66 po, 10,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745110
N° MFR59755454
Prix9,275.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60 tonnes, course de 6 po, capacité d’huile de 78.25 pi3, cylindre hydraulique portatif à trou creux de 13.05 pi2 dans la zone efficace, hauteur abaissée de 12.76 po, hauteur maximale de 18.76 po, diam. de cylindre de 4.08 po, diam. de tige de piston de 3.66 po, 10,000 psi max.
N° D’ARTICLE MI11745110
N° MFR59755454

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9,275.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du filetage du collier
    1.91 po
  • Hauteur abaissée
    12.76
  • Hauteur maximale
    18.76
  • Diamètre extérieur
    6-1/4 po
  • Diamètre du piston
    3.66

Détails

  • Filetage du collier
    6-1/4 - 12
  • Zone effective
    13.05
  • Capacité de charge
    60 tonnes
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Capacité d’huile
    78.25
  • Course de piston
    6.00 po
  • Type
    Trou creux

Aperçu

Description du fabricant
59755454 59755454 60TON SNGL 6 POCHAÎNE D’ARRÊT