Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée1/4 NPT
Détails
- Pression d’air150 psi
- DescriptionTrousse de pistolet pneumatique universel 6 pièces
- ComprendPistolet pneumatique à commutateur de pouce, buse en caoutchouc de 1/2 po, tube conique en nylon de 3 po, buse en aluminium miniature, aiguille en acier inoxydable de 1-3/4 po x 0.072 po de diamètre, aiguille en acier inoxydable de 2-15/32 po x 0.095 po de diamètre
- MatérielAluminium