Motion
62323076
Écrou hexagonal lourd métrique en acier inoxydable grossier M5x0.80 ; 8mm sur les méplats, 5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11746423
N° MFR62323076
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd métrique en acier inoxydable grossier M5x0.80 ; 8mm sur les méplats, 5mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11746423
N° MFR62323076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.00 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.80
  • Largeur sur les talons plats
    8.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    NFE 25407
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
62323076 62323076 M5X.80 A2 18-8 SS HEAV
  • La mesure grossière est une norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les pas de filetage plus grossiers.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.