Motion
62557343
Cordless, LED Portable Magnetic Mount Work Light Cordless, 8-5/8" Long, 2-1/2" Wide
N° D’ARTICLE MI11746798
N° MFR62557343
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cordless, LED Portable Magnetic Mount Work Light Cordless, 8-5/8" Long, 2-1/2" Wide
N° D’ARTICLE MI11746798
N° MFR62557343
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    Pi sans fil
  • Longueur totale du luminaire
    8-5/8 po
  • Largeur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Couleur du boîtier
    Rouge
  • Comprend
    Lampe
  • Type de lampe
    DEL
  • Type portable
    Montage magnétique
  • Type de puissance
    Sans fil
  • Code PSC
    6210

Aperçu

Description du fabricant
62557343 62557343 72 LUMIÈRE ROUGE À DEL EN FORME D’AMPOULES
  • Sans fil fait référence à une lampe de travail portative alimentée par batterie
  • Ils sont utilisés pour atteindre facilement les endroits difficiles à voir sans les limites d’un cordon
  • Les DEL sont des lampes à semi-conducteurs qui utilisent des diodes électroluminescentes pour produire de la lumière
  • Ils utilisent moins d’électricité, ne contiennent pas de mercure, fonctionnent à froid, n’émettent pratiquement aucune lumière UV/IR, ont une longue durée de vie et sont l’une des lampes les plus écoénergétiques disponibles.