Spécifications
Dimensions
- Plus grand diamètre d’usine3/4 po
- Diamètre de l’usine1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4 po
- Diamètre de la tige3/8, 1/2, 3/4 po
- Diamètre du plus petit laminoir1/8 po
Détails
- Comprend égalementSupport en bois
- Coupe centraleCoupe centrale
- Type de finBalle
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Qualité du matérielM2
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Nombre de pièces9
- Type de robinetterie bruteAucun
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- Les extrémités sphériques sont utilisées pour fraiser les surfaces profilées, les fentes et les poches
- Une extrémité à bille est construite d’un bord de coupe rond et utilisée dans l’usinage des matrices et des moules
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.