Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice1-1/2 po
- Taille hexagonale1-1/2 po
- Plus grande taille de fil de matrice3/4-16 po
- Plus grande taille de filetage de taraud3/4-16 po
- Taille de fil de matrice la plus petite1/4-20 po
- Taille de filetage de taraud la plus petite1/8-27 po
- Taille du filetage du taraud5/16-18, 5/16-24, 1/4-20, 1/4-28, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-18, 5/8-11, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27, 1/4-18 po
Détails
- Type de casÉtui en métal
- ChambreFiche
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceRonde
- ComprendStock de matrice réglable, clé de taraudage de poignée réglable, jauge de pas de vis, tournevis, clé de taraudage de poignée en T
- Nombre de pièces41
- Taper sur le revêtement de finitionLumineux
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Norme de filetageNPT, UNC, UNF
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
- Ils ont de 3 à 5 filetages.