Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la matrice13/16 po
- Taille du fil de matrice#10-24, #12-24, #6-32, #8-32, #4-40, #5-40, #3-48, #2-56, #1-64, #0-80
- Plus grande taille de fil de matriceNo 12-24 dans
- Plus grande taille de filetage de taraudNo 12-24 dans
- Taille de fil de matrice la plus petiteNo 0-80 dans
- Taille de filetage de taraud la plus petiteNo 0-80 dans
- Taille du filetage du taraud#0-80, #1-64, #2-56, #3-48, #4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, #12-24 po
Détails
- Type de casÉtui en métal
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceRonde
- ComprendStock de matrice, clé de taraudage de poignée décalée, clé de taraudage de poignée en T
- Nombre de pièces23
- Taper sur le revêtement de finitionLumineux
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Norme de filetageUNC, UNEF, UNF
Aperçu
Description du fabricant
63328298 63328298 23PC 0-12 ROND CARBONE
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.