Motion
63725972
Entonnoir en acier d’une capacité de 2 pintes, diamètre extérieur de la buse de 1/2 po, bec flexible de 17 po, noir
N° D’ARTICLE MI11747714
N° MFR63725972
Prix92.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entonnoir en acier d’une capacité de 2 pintes, diamètre extérieur de la buse de 1/2 po, bec flexible de 17 po, noir
N° D’ARTICLE MI11747714
N° MFR63725972

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bec
    17 po
  • Diamètre extérieur de la buse
    1/2 po

Détails

  • Capacité
    2.00 pintes (É.-U.)
  • Plage de capacité
    32 oz à 127.9 oz
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Époxy
  • Matériel
    Acier
  • Code PSC
    4930
  • Type de bec
    Flexible
  • Type
    Entonnoir

Aperçu

Description du fabricant
63725972 63725972 2 QT. AVEC RALLONGE DE 17 PO