Motion
65120149
Vis M12 , rondelle plate en acier inoxydable 18-8 , DI 13mm x D.E 40mm , 2.5mm d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11748347
N° MFR65120149
Prix3.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M12 , rondelle plate en acier inoxydable 18-8 , DI 13mm x D.E 40mm , 2.5mm d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI11748347
N° MFR65120149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    13.00 mm
  • Épaisseur maximale
    2.50 mm
  • Diamètre extérieur
    40.00 po
  • Taille de la vis
    M12
  • Épaisseur
    2.50 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
65120149 65120149 M12 A2 18-8 SS LARGE WA
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon