Spécifications
Dimensions
- Longueur4 po
- Épaisseur globale0.1000 po
- Largeur0.4700 po
Détails
- Grossièreté de la coupeLisse
- CoupeCélibataire
- FlexibleNon
- FormeUsine
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes de broyeur sont des limes à usage général utilisées pour les finitions lisses. Elles sont idéales pour affûter les fraises et les scies circulaires. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents diagonales parallèles étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.