Motion
67069070
20" Wide x 12" Deep x 16" High Cast Iron Machined Angle Plate; Slotted Plate, Through-Slots on Surface, Double Web, Single Plate
N° D’ARTICLE MI11748791
N° MFR67069070
Price$1,307.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20" Wide x 12" Deep x 16" High Cast Iron Machined Angle Plate; Slotted Plate, Through-Slots on Surface, Double Web, Single Plate
N° D’ARTICLE MI11748791
N° MFR67069070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,307.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    12 po
  • Hauteur
    16 po
  • Parallélisme
    0.0050 po
  • Carré par pouce
    0.0050 po
  • Largeur
    20 po

Details

  • Revêtement de finition
    Usiné
  • Matériel
    Fonte
  • Conception de la plaque
    Double Web
  • Style de plaque
    À fentes
  • Surface de la plaque
    Fentes traversantes

Aperçu

Description du fabricant
67069070 67069070 20X16X12 GÉANTS FENTÉS
  • La fonte, également appelée semi-acier, est extrêmement solide et idéale pour les applications à chaleur élevée. Les plaques angulaires usinées sont utilisées pour les travaux généraux d’atelier d’usinage et d’installation. Les plaques angulaires fendues sont conçues avec des fentes de serrage pour les opérations de montage, de disposition et d’inspection. Ils peuvent être utilisés comme plaques d’appui et construits avec un espacement variable entre les fentes et les trous.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté