Motion
67146209
Diam de 3/8 po, perceuse de 3/8 po, OAL de 2-1/2 po, ancrage en plastique pour bouchon à encastrer de 1-1/8 po min.
N° D’ARTICLE MI11748813
N° MFR67146209
Prix0.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/8 po, perceuse de 3/8 po, OAL de 2-1/2 po, ancrage en plastique pour bouchon à encastrer de 1-1/8 po min.
N° D’ARTICLE MI11748813
N° MFR67146209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Taille de la mèche
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Plastique
  • Type
    Fiche

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU DE 67146209 67146209 5/16 PO X NIV DE 2 1/2 PO
  • Le plastique est un matériau léger et peu coûteux idéal pour les applications légères
  • Il n’est pas aussi solide et durable que l’acier ou le laiton
  • Les ancrages pour béton à bouchon sont utilisés avec des vis dans le béton massif, les blocs creux, la brique et les panneaux muraux
  • Il s’agit d’ancrages d’expansion qui se tordent pour offrir une bonne tenue dans les matériaux de base.