Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/32 po
- Longueur5/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageNo 10-32 dans
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Type de pointGobelet
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
- La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
- Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.