Motion
67303081
20D, calibre 6 , tige d'anneau pour clous communs OAL de 4 po, acier de grade 2 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11749206
N° MFR67303081
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20D, calibre 6 , tige d'anneau pour clous communs OAL de 4 po, acier de grade 2 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11749206
N° MFR67303081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Taille
    20D

Détails

  • Revêtement
    Lumineux
  • Jauge
    6
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Anneau
  • Type
    Commun

Aperçu

Description du fabricant
67303081 67303081 20D (1LB BX) COMMUN AN
  • Les clous communs sont des clous de fil de construction avec une tête en forme de disque qui est généralement trois à quatre fois le diamètre de la tige
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.