Motion
67304402
6D, calibre 13 , tige lisse de clous de finition OAL 2 po, acier de grade 2 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11749237
N° MFR67304402
Prix31.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6D, calibre 13 , tige lisse de clous de finition OAL 2 po, acier de grade 2 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11749237
N° MFR67304402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Taille
    6D

Détails

  • Revêtement
    Lumineux
  • Jauge
    13
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Lisse
  • Type
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
67304402 67304402 6D (5LB BX) FINITION NAI
  • Les clous de finition sont utilisés dans les moulures, la menuiserie préfabriquée, les plinthes et autres applications de finition. Ils ont une petite tête pour le fraisage afin de cacher la tête du clou après qu’elle a été enfoncée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.