Spécifications
Dimensions
- Longueur3-1/4 po
- Taille12D
Détails
- RevêtementGalvanisé
- Jauge12
- Type de têtePlat
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de tigeLisse
- TypeFinition
Aperçu
- Les clous de finition sont utilisés dans les moulures, la menuiserie préfabriquée, les plinthes et autres applications de finition. Ils ont une petite tête pour le fraisage afin de cacher la tête du clou après qu’elle a été enfoncée
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.