Motion
67305961
16D, calibre 10 , tige lisse de 3-1/2 po OAL Box Nails, grade 2 acier, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749260
N° MFR67305961
Prix22.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16D, calibre 10 , tige lisse de 3-1/2 po OAL Box Nails, grade 2 acier, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749260
N° MFR67305961

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-1/2 po
  • Taille
    16D

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé
  • Jauge
    10
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Lisse
  • Type
    Boîte

Aperçu

Description du fabricant
ONGLES DE BOÎTE 67305961 67305961 16D (1LB BX)
  • Les clous de boîte ont une tige mince. Ils conviennent aux applications légères
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.