Motion
67310680
8D, Calibre 11 , Tige d’anneau de clouage de platelage OAL 2-1/2 po, Grade 2 Acier, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749345
N° MFR67310680
Prix102.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8D, Calibre 11 , Tige d’anneau de clouage de platelage OAL 2-1/2 po, Grade 2 Acier, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11749345
N° MFR67310680

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille
    8D

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé
  • Jauge
    11
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Anneau
  • Type
    Terrasse

Aperçu

Description du fabricant
67310680 67310680 8D ONGLES DE BAGUE (5
  • Les clous de platelage sont utilisés pour fixer les solives dans les applications de platelage. Ils empêchent le retrait et l’arrachement
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.