Motion
67311209
16D, calibre 8 , tige lisse de 3-1/2 po OAL à clous doubles, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11749353
N° MFR67311209
Prix18.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16D, calibre 8 , tige lisse de 3-1/2 po OAL à clous doubles, acier de qualité 2
N° D’ARTICLE MI11749353
N° MFR67311209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-1/2 po
  • Taille
    16D

Détails

  • Jauge
    8
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de tige
    Lisse
  • Type
    Duplex

Aperçu

Description du fabricant
67311209 67311209 16D (1LB BX) DUPLEX NA
  • Les clous doubles ont un collet, ou une deuxième tête, sous la tête principale pour faciliter le retrait des clous. Également appelés clous d’échafaudage, ce sont des fixations temporaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.