Motion
67318444
Vis à tête cylindrique n° 8 pour terrasse en acier Phillips - 3 po OAL, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11749406
N° MFR67318444
Prix0.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête cylindrique n° 8 pour terrasse en acier Phillips - 3 po OAL, galvanisée, grade 2
N° D’ARTICLE MI11749406
N° MFR67318444

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de la vis
    #8

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Grade
    Grade 2
  • Type de tête
    Bugle
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE COMPTOIR 67318444 67318444 8 X 3 PO GALVANISÉE
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.