Motion
67327064
17, 600 lb Limite de charge, poulie simple de bloc de dégagement latéral, diamètre extérieur de 6 po, câble métallique, 5/8 po, diamètres de 3/4 po, acier, fini peint
N° D’ARTICLE MI11749594
N° MFR67327064
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
17, 600 lb Limite de charge, poulie simple de bloc de dégagement latéral, diamètre extérieur de 6 po, câble métallique, 5/8 po, diamètres de 3/4 po, acier, fini peint
N° D’ARTICLE MI11749594
N° MFR67327064
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la corde
    0.625 po, 0.75 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Peint
  • Capacité de charge
    17,600 lb
  • Type de corde
    Fil
  • Type de poulie
    Bloc coupe-câble à dégagement latéral
  • Style
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
ACIER DE 67327064 67327064 6 PO AVEC ARBRE SI