Motion
67327080
4, 400 lb Limite de charge, bloc de panneau arrière à dégagement latéral à une seule poulie, diamètre extérieur de 3 po, câble métallique, 5/16 po, diamètres de 3/8 po, acier, fini peint
N° D’ARTICLE MI11749595
N° MFR67327080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4, 400 lb Limite de charge, bloc de panneau arrière à dégagement latéral à une seule poulie, diamètre extérieur de 3 po, câble métallique, 5/16 po, diamètres de 3/8 po, acier, fini peint
N° D’ARTICLE MI11749595
N° MFR67327080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la corde
    0.3125 po, 0.375 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Peint
  • Capacité de charge
    4,400 lb
  • Type de corde
    Fil
  • Type de poulie
    Bloc de panneau arrière à dégagement latéral
  • Style
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
67327080 67327080 3" STEEL W/ TAIL BOARD