Motion
67330126
Diam 1/2 po, perceuse 3/4 po, ancrage pour béton Lag Shield en alliage d’acier
N° D’ARTICLE MI11749647
N° MFR67330126
Prix1.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/2 po, perceuse 3/4 po, ancrage pour béton Lag Shield en alliage d’acier
N° D’ARTICLE MI11749647
N° MFR67330126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Taille de la mèche
    3/4 po
  • Intégration minimale
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2

Détails

  • Matériel
    Acier allié
  • Type
    Écran anti-retard

Aperçu

Description du fabricant
67330126 67330126 1/2 SHORT LAG SHIELD0
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les ancrages pour béton LagShield sont des ancrages d’expansion utilisés avec les tire-fonds dans les joints de béton, de maçonnerie et de mortier
  • Ils sont offerts sous forme longue et courte.