Motion
09301748

Pro-Source
09301748

Brosse de soudeur en nylon 3 rangées x 7 colonnes, longueur de brosse 1-1/2 po, AAL 7-1/4 po, longueur de garniture 1/2 po, poignée de brosse à dents en plastique
N° D’ARTICLE MI11749714
N° MFR09301748
Prix2.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09301748

Brosse de soudeur en nylon 3 rangées x 7 colonnes, longueur de brosse 1-1/2 po, AAL 7-1/4 po, longueur de garniture 1/2 po, poignée de brosse à dents en plastique
N° D’ARTICLE MI11749714
N° MFR09301748

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la brosse
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Nylon
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Brosse à dents
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3x7,3
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Soudeuse

Aperçu

Description du fabricant
GARNITURE DE 09301748 1/2 PO, REMBOURRAGE EN NYLON, 1-1/2 POPLST
  • Les brosses à souder sont des brosses à dents à égratignure de type brosse à dents faites de filament/fil robuste. Ils sont utilisés pour nettoyer les soudures.