Motion
51326890

Pro-Source
51326890

DI 5/16 po, filetage 5/16 , longueur 100 pi, tuyau enroulé en nylon rouge ou bleu et auto-rangement; 213 psi max., sans raccord
N° D’ARTICLE MI11750176
N° MFR51326890
Prix159.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
51326890

DI 5/16 po, filetage 5/16 , longueur 100 pi, tuyau enroulé en nylon rouge ou bleu et auto-rangement; 213 psi max., sans raccord
N° D’ARTICLE MI11750176
N° MFR51326890

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5/16 po
  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre extérieur
    0.375 po
  • Taille du filetage
    5/16

Détails

  • Couleur
    Rouge ou bleu
  • Type de raccord
    Aucun
  • Matériel
    Nylon
  • Pression de service maximale
    213 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE RECUL EN NYLON 51326890 5/16"X100'