Motion
53363354

Pro-Source
53363354

4,600 BPM, détartreur d’aiguille en ligne pneumatique 3mm Needle Diam, longueur de course de 1 po, 4 pi3/min, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750219
N° MFR53363354
Prix267.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
53363354

4,600 BPM, détartreur d’aiguille en ligne pneumatique 3mm Needle Diam, longueur de course de 1 po, 4 pi3/min, 90 psi, 1/4 NPT entrée
N° D’ARTICLE MI11750219
N° MFR53363354

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix267.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Diamètre de l’aiguille
    3.00 mm

Détails

  • Consommation d'air
    113.28 L/min, 4.00 pi3/min
  • Pression d’air
    90.00 psi, 6.20 bars
  • Type de poignée
    En ligne
  • Code PSC
    5130
  • Type de puissance
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
53363354 HD SERVICE 4,600 BPM AIGUILLE À AIR SC
  • Les poignées en ligne sont des outils de conception ergonomique qui alignent le moteur, la transmission et la broche pour un actionnement à une main avec un profil bas pour les applications sont des espaces de travail restreints.