Motion
63471221

Pro-Source
63471221

Perceuse à air - réversible, poignée à angle droit, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.3500 ch, vitesse maximale 1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11750303
N° MFR63471221
Prix250.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63471221

Perceuse à air - réversible, poignée à angle droit, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.3500 ch, vitesse maximale 1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11750303
N° MFR63471221

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix250.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pcm
  • Pression d’air
    6.20 bars
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Puissance
    0.3500 hp
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Clé de mandrin de rechange
    MSC n° 08592784
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse
    1,400 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
63471221 3/8" 1400RPM CLÉ RÉVERSIBLE A