Motion
63471742

Pro-Source
63471742

Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet - Poignée en ligne, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 90 pi-lb, vitesse maximale 600 tr/min
N° D’ARTICLE MI11750350
N° MFR63471742
Prix350.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63471742

Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet - Poignée en ligne, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 90 pi-lb, vitesse maximale 600 tr/min
N° D’ARTICLE MI11750350
N° MFR63471742

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix350.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Couple
    90 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pcm
  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Style de poignée
    En ligne
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Types de produits
    Clé à cliquet
  • Vitesse
    400 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
63471742 1/2 PO 400RPM 70FT/LB RAT IMPACTÉ