Motion
63471809

Pro-Source
63471809

Ponceuse à disque à main pneumatique 6 po 10,000 tr/min;4 pi3/min, 90 psi, entrée 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI11750355
N° MFR63471809
Prix136.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63471809

Ponceuse à disque à main pneumatique 6 po 10,000 tr/min;4 pi3/min, 90 psi, entrée 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI11750355
N° MFR63471809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix136.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (3) Roulements à billes 30120, Roulement à billes 06203ZZ, Roulement à billes 80227, Ours en biseau 67-666128, Engrenage à pignon 67-666127
  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    4.00 pcm
  • Pression d’air
    90.00 psi
  • Plage de dés
    6 po ~6 po
  • Type de puissance
    Pneumatique
  • Code PSC
    3405
  • Vitesse
    10000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
POLISHR ANGLE 63471809 F/5515002135PRO R